ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70327048 品番 -
販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

高透明に優れたフィルムです。

規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38〜#188)
幅(mm)1000 長さ(m)20 厚さ(μm)50 用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 破断伸度(%)MD/193、TD/171 収縮率(%)MD/1.2、TD/0.2(150℃×30分) 破断強度(MPa)MD/222、TD/241 全光線透過率(%)89.1(550nm) アズワン品番3-2159-03 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘーズ(%)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70327066
2023-06-01
用途:
注型用シリコーンの離型用に使用しました

予想通りパイプからの取り出しが非常に楽になり良い製品を作ることが出来ました

対象商品:
70327032
2022-07-09
用途:
FRPの剥離フィルムとして

有機溶剤にも負けず、硬化後キレイに剥がれてくれるので、FRP平板作製に役立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする