TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70327093
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高透明に優れたフィルムです。
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38〜#188)
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
250
用途
優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
破断伸度(%)
MD/190、TD/150
収縮率(%)
MD/0.9、TD/0.6(150℃×30分)
破断強度(MPa)
MD/176、TD/186
全光線透過率(%)
84.0(550nm)
アズワン品番
3-2159-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘーズ(%)
3