熱中対策水 日向夏味

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード70329710 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「熱中対策水」日向夏味は、レジャー、スポーツ、仕事、家事、育児に熱中している全ての人をサポートする飲料です。
汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。
汗に近い成分を補給できる熱中対策水があなたの頑張りを応援します!
「熱中対策水」日向夏味は、汗に近いイオンバランス、健康系オルニチン配合、マグネシウムプラス、ビタミンプラス(ナイアシン)の甘酸っぱい夏の暑さにぴったりの飲料(無果汁)です。

用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 種類清涼飲料水 内容量(mL)500 名称清涼飲料水 原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、塩、オルニチン、海水(海洋深層水)ミネラル / 酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、ナイアシン 香味日向夏味
注意
※開封後、一時保管される場合は必ず冷蔵庫に入れ、お早めにお飲みください
※再栓後、常温で放置するとキャップが飛んだり容器が破裂する場合があります。
※コールド専用商品。
※凍らせないでください。内容液が膨張し、容器が破損する場合があります。
※時間が経つと液色が変化したり、内容成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。
※本品は加熱殺菌済みです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70329710
2025-08-27
用途:
工場作業の熱中症対策
製造業

他の経口補水液を注文していましたが、異常なほどの猛暑日が続くので、消費が激しく入荷が遅れていたため、当日出荷のこちらを購入しました。
味のレパートリーも増えて、作業員から大変好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする