カーマット バリューシェイプ 前席1枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70329929 品番6482-01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フロア形状に合わせてカットできるフロアマット 車内にマッチするカーペット素材使用
オルガンペダル車にも対応!
フロア形状に合わせてハサミで簡単にカットすることができます
汚れをキャッチする3D構造
傷、汚れに強いPVC素材を使用
幅広い適合で様々な車種に対応
ズレに強い!裏面ノンスリップ素材使用
別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応

ブラック 材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】XPE【裏地】ポリエステル 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×650×15
注意
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたカーマットです。車両の機能(レバー、収納トレイ、シートレール等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我しないようにご注意ください。
※泥、砂、ホコリ等の汚れは表面を軽くたたいて払い落としてください。汚れのひどいときは軽く水洗いしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする