金井重要工業
金井重要工業の 空調/換気関連部品
金井重要工業の エアコン部材
金井重要工業の 空調フィルター
トラベロンエアーフィルター
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70330365
品番
AF-120AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難燃性、洗浄再生
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
14
風速(m/s)
(ろ過)2.5
縦(mm)
500
横(mm)
500
耐熱温度(℃)
80
圧力損失
(初期)62Pa
除塵率(%)
80
粗塵区分
細塵用