カラーOPPテープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70330548 品番 4263E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 基材OPP 粘着剤アクリルエマルジョン 粘着力2.16N/cm 用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm)48 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)43.1 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70330532
2022-05-25
用途:
梱包作業時
製造業

価格的にも、取り扱いもし易いので満足しております。

2022-06-29
用途:
箱の梱包用
ミチオ商事株式会社 様 (卸売・小売業)

箱の梱包に問題なく使用できました、満足していますが、少し薄いです。

対象商品:
70330602
2020-08-12
用途:
小道具製作材料
医療・福祉・介護関連業

この色のOPPテープ単品は、モノタロウでしか扱っていないため、これを買うためにモノタロウに会員登録しました。ここで扱っていなかったら、多様な色のOPPテープを買うサイトがほかに見つけられなかった。ありがとう!モノタロウ!

対象商品:
70330602
2019-04-11
用途:
紙袋、ビニール、段ボールの梱包等
卸売・小売業

普通に売ってるoppテープより、しっかりしており色も可愛い。
とても使いやすい。巻きも多いので何回も買わなくて助かります。
テープカッターが付いてくれて付け替え出来るようになれば尚嬉しいです。

対象商品:
70330636
2021-03-13
用途:
引っ越し時
教育・研究機関

引っ越し荷物をしばらく剥がさずに置いていると、プラスチックなどに残ってしまうのでちょっと残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
70330593
2020-01-21
用途:
補強等
製造業

黒を購入。粘着力などは問題ありませんが、切った物を一時的に机に貼り付けておいたりすると、貼った部分に黒い物がつきます。取るのは難しくありませんが少し気になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70330532
2019-07-11
用途:
引越用段ボール、指示用紙貼り付け(色分けによる識別)
建設業・工事業

価格が安い点は良かった。
テープカッターが必要と感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
70330548
2021-03-23
用途:
発送品の梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

ビニールの艶が強く、発送品の梱包に使うと、安もっぽく見えるので、使っていない。商品写真では艶があまりないように見えて、イメージが違う。商品説明も不十分と思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする