保冷ペットボトルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70330814 品番KPB6A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

保冷ペットボトルケース。
500mlのペットボトル対応のケースです。
ストラップとショルダーベルト付きで持ち運びやすい。
巾着式なのでボトルが飛び出る心配もありません。
内側がアルミ蒸着なので保冷性もUP。

材質表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着フィルム、ストラップ・ショルダーベルト:ポリプロピレン 寸法(mm)約直径85×195 種類トイストーリー ボトル(mL)(対応)500
注意
※ボトルによってはサイズが合わない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする