IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
パック&レンジ オリジナル用蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70331006
品番
3240-C1YW1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
パック&レンジ(ホワイト)専用のフタです。
仕様
電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可
材質
ポリプロピレン
形状
角型
寸法(mm)
130×128
色
ホワイト
タイプ
450mL用
耐熱温度(℃)
140
電子レンジ
○
注意
※オーブン使用不可