- ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー 70331094

- ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー 70331094
- ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー 70331094
- ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー 70331094
- ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー 70331094
- ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー 70331094
- ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー 70331094
- ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー 70331094
- ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー 70331094

ぶんぶんチョッパー PRO

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個材質容器:トライタン (飽和ポリエステル樹脂)、内蓋:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)、ゴム足:TPR樹脂、蓋:ポリプロピレン・POM、ハンドル:ABS 樹脂、シャフト:ポリエチレン、刃:ステンレス刃物鋼、 保存用蓋:ポリプロピレン注文コード70331094品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電源不要、あっという間にみじん切りができる「ぶんぶんチョッパー」が食洗機対応にリニューアルし、ますます便利になりました。
手動式のみじん切り器です。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく、野菜の中でも硬い「にんじん」も数秒でみじん切りにできます。
フタ部分の左右二箇所に大きな水抜き穴があるので、水切りもラクラク。パーツはすべて水洗いOKで、食洗機対応です。
ぶんぶんする回数で食材の仕上がりも自由自在。食材を入れて蓋をする前に内蓋を使用することで、蓋に食材が付くことを防ぎます。
内部構造の改良で既存品と比べ切る力が約2.5倍になりました。

仕様食器洗浄乾燥機使用可セット内容容器、蓋、内蓋、刃、保存蓋材質容器:トライタン (飽和ポリエステル樹脂)、内蓋:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)、ゴム足:TPR樹脂、蓋:ポリプロピレン・POM、ハンドル:ABS 樹脂、シャフト:ポリエチレン、刃:ステンレス刃物鋼、 保存用蓋:ポリプロピレン寸法(mm)125×125×120容量(mL)700質量(g)260耐熱温度(℃)(容器・内蓋)120、(ゴム足・蓋・ハンドル・シャフト・保存用蓋)100耐冷温度(℃)(容器)-40、(保存用蓋)-40
注意
※ナッツなどの固いものは使用できません。
※食材の量は、容器の6割程度を目安にお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする