- [冷蔵]ホテルマーガリン 帝国ホテルキッチン 70333596 - [冷蔵]ホテルマーガリン 帝国ホテルキッチン 70333596 - [冷蔵]ホテルマーガリン 帝国ホテルキッチン 70333596 - [冷蔵]ホテルマーガリン 帝国ホテルキッチン 70333596 - [冷蔵]ホテルマーガリン 帝国ホテルキッチン 70333596 - [冷蔵]ホテルマーガリン 帝国ホテルキッチン 70333596

[冷蔵]ホテルマーガリン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(185g×10個) 注文コード 70333596 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,286
販売価格(税別)
8,598

発酵乳の風味とまろやかな味わいのホテルマーガリンです。昭和51年、ホテルマーガリン開発スタッフが考えたのは誰もが味で納得するマーガリンです。当時の帝国ホテル料理長、村上信夫氏にも協力いただき今につながる美味しさを実現しました。香料・酸化防止剤・着色料不使用で、自然でマイルドな風味と色合いに仕上げました。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】容器には品質の劣化を防ぐため中蓋をしてあります。開封後はお早目にお召し上がりください。
注意
※10℃以下で保存してください【賞味期限:発送時点で30日以上】容器には品質の劣化を防ぐため中蓋をしてあります。開封後はお早目にお召し上がりください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする