静音樹脂台車 フットブレーキ付

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70335317 品番NP-206GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。
荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。
ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。
一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。
台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。
荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。
床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。

荷台寸法(mm)835×505 床面高さ(mm)180 質量(kg)11.1 仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム タイプ静音 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)835 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70335317
2023-02-14
用途:
工場内の機材運搬
株式会社流機エンジニアリング 様

軽くて取り回しもよく稼働もよく運搬には重宝しています。

対象商品:
70335317
2022-08-12
用途:
荷物の運搬
KOUYOU 様 (運輸・通信業)

今迄と違って真四角で尚且つ角にタイヤが付いてるから荷物も落ちずらく安定して運べる様になった。
壊れたとしたら次も同じ物買うつもりでいます。

対象商品:
70335317
2022-07-26
用途:
商品の自社配送
有限会社セイショー 様 (卸売・小売業)

このようなフットブレーキ付きが欲しかった非常に便利です

対象商品:
70335317
2022-09-20
用途:
会議室での会議等開催時の物品運搬
その他業種

軽くて使いやすい
送料を含めて、もう少し安かったらなお良し

対象商品:
70335317
2019-08-14
用途:
マンションで居住者が荷物の運搬に使う。

通常150キロ台車より一回りサイズが大きくので何かと重宝しそうです。
ブレーキが付き、静かなタイヤ、前方にもユニークな小さいタイヤが2個ついてます、様々な台車を探してやっと見つけた仕様でした。画像が載ってないので、型番で調べると別サイトで出てきますので参考にしてください。個人的におすすめな商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
70335317
2022-06-22
用途:
配送時に使用
有限会社 上下屋 様 (卸売・小売業)

前回、ブレーキ無を購入しましたが、軽くて使い勝手は良いのですが、勾配があると暴走してしまい冷や汗をかきました。ブレーキ付きは安心して使えます・5.000円の違いならブレーキ付きの方が断然使いやすい・ただ少し重い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする