分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ3分配器 注文コード70336525 品番WCS5383
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。

タイプ3分配器 適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10〜3224 分岐損失(dB)(10〜76MHz)6.2以下、(76〜222MHz)6.0以下、(222〜770MHz)6.5以下、(770〜1489MHz)7.5以下、(1489〜2150MHz)9.0以下、(2150〜2681MHz)11.0以下、(2681〜3224MHz)11.8以下 端子間結合損失(dB)(10〜76MHz)15.0以上、(76〜222MHz)20.0以上、(222〜770MHz)18.0以上、(770〜1489MHz)15.0以上、(1489〜2150MHz)15.0以上、(2150〜2681MHz)15.0以上、(2681〜3224MHz)15.0以上 電圧定在波比(10〜76MHz)2.0以下、(76〜222MHz)1.8以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2.0以下、(1489〜2150MHz)2.0以下、(2150〜2681MHz)2.0以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 使用周囲温度(℃)-10〜40 付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする