ポッカサッポロフード
ポッカサッポロフードの コーヒー
ポッカサッポロフードの 缶コーヒー
ポッカコーヒー厳選微糖 185g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(185g×30本)
注文コード
70338066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,750
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
厳選したコーヒー豆を使用した雑味がなく後味の良い微糖コーヒー。
しっかりとしたコーヒー感、コク・キレ・香りをお楽しみください。
種別
コーヒー
シリーズ
ポッカコーヒー
容器
缶
保存方法
常温
寸法(Φ×mm)
53×104
本数
30
カロリー(kcal)
19(1缶100g当り)
原材料
コーヒー、牛乳、砂糖、全粉乳、デキストリン、乳清ミネラル/乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、安定剤(増粘多糖類)、セルロース、(一部に乳成分を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。