THL-NV93SV-21KS-BK-2R23SC-JAN-BP リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工) 70339326 THL-NV93SV-21KS-BK-2R23SC-JAN-BP リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工) 70339326 THL-NV93SV-21KS-BK-2R23SC-JAN-BP リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工) 70339326 THL-NV93SV-21KS-BK-2R23SC-JAN-BP リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工) 70339326

リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70339326 品番THL-NV93SV-21KS-BK-2R23SC-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。
対象物へのキズ防止・音の軽減。
構造物側フックはアルミで軽量。
根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。

仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付 ランヤード:ブラック 質量(g)約780 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150〜1250、伸長時:1600 最大使用荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70339326
2022-09-21
用途:
公園の遊具施工時
株式会社FJT 様 (建設業・工事業)

ランヤードが必要な作業と不必要な作業があり取り外し可能のため、体への負担も軽減でき満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする