THL-CR93SV-21KS-R23SC-JAN-BP リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 70339344 THL-CR93SV-21KS-R23SC-JAN-BP リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 70339344 THL-CR93SV-21KS-R23SC-JAN-BP リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 70339344 THL-CR93SV-21KS-R23SC-JAN-BP リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 70339344

リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70339344 品番THL-CR93SV-21KS-R23SC-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。
ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。
巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。
リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。
対象物へのキズ防止・音の軽減。
構造物側フックはアルミで軽量。
根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。

セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約880 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70339344
2022-03-20
用途:
塗装作業時
有限会社吉武塗装 様 (建設業・工事業)

蛍光シールを貼る手間が省けるので同じ価格でならリッピング加工品の方が便利だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする