ソーラー式 LEDセンサーライト

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70341382 品番SLT-1.5ECA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー充電式で電源不要。昼白色タイプ人感センサー式。ノータッチでパッと明るく。屋外OK!防雨タイプ連続点灯式。
センサーが検知している間は連続点灯感度補正機能付きで外気温に合わせてセンサー感度を自動調整選べる設置方法。
設置簡単クランプ付・壁などに設置木ネジ&プラグ×各4個付。
クランプ式でネジを使わずカーポートやフェンスに挟むだけの簡単取付も可能です。
別売のステンレスバンドを使用して取り付けも可能です。

設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨のあたらない所) 全光束(Lm)約130 保護等級IPX4相当 用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に セット内容センサーライト本体×1、ソーラーパネル×1、クランプ台×2、L型ネジ×2、木ネジ×4、プラグ×4 質量(g)本体:約215、ソーラーパネル:約220 タイプシングル 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×73×178、ソーラーパネル:約65×100×16 コード長さ(m)ソーラーパネル:5 検知範囲約4m検知幅120°/約6m検知幅90° 使用電球白色LED1.5W(0.5W×3個)×1灯 使用電池充電式単3形ニッケル水素電池DC1.2V600mAh×3本 センサー感知方式赤外線 ソーラーパネル出力:DC5.8V0.46W ソーラーパネル種類結晶シリコン太陽電池 ソーラーパネル設置場所屋外(南向きで、パネルに直射日光が長時間あたる所) 電池寿命約1年 検知方式赤外線 1日平均点灯回数春夏秋の晴天時:約150回、冬や曇天時:約60回(点灯時間を15秒に設定した場合) 明るさ白熱電球100W相当(メーカー比) 灯数1灯 点灯時間約5秒又は約15秒(切替スイッチで設定切替) 電球の種類LED
注意
※設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨のあたらない所)。
※完全防水ではありません。
※電球は交換不可です。
※電池寿命は使用条件により異なります。
※点灯時間は検知エリアに動きがなくなってからカウントされます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70341382 SLT-1.5ECA 46426014 SLT‐5LA 薄型LEDセンサーライト EARTH MAN 薄型LEDセンサーライト EARTH MAN 1台 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:117
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70341398
2022-02-04
用途:
防犯
株式会社マルヒデ岩崎製茶 様 (製造業)

使用二日目で点灯しなくなってしまいました。単純な構造なんだけれどな〜。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
19941128
2021-05-06
用途:
駐車場で入口の照明として
運輸・通信業

防犯を兼ねて設置、暗闇から急にセンサーで点灯するので、防犯の抑止効果ありです。

1人が参考にしています
対象商品:
70341398
2021-01-20
用途:
場内の工事に伴う仮の自転車置場への照光
製造業

夕方以降の社員の出入り時、自動照光なので非常に便利。この場所では段差もあるので、明るく足元を照らし社員の安全に寄与している。利用する社員からも絶賛の声がある。

1人が参考にしています
対象商品:
19941128
2020-08-07
用途:
ベランダ上の夜間必要時照明に
その他業種

ベランダで愛犬が休んでいます。夜間に必要があってベランダに出る際真っ暗なので人センサー照明をと付けました。ソーラーから本体へのリードも長くて助かりました。
少し残念だったのは購入後に入っていたDIY店の折込チラシに、8ワットで4000ルーメンの明るさで本品よりも格安なのを見つけてしまい、いささかしょんぼり感に襲われました。(笑)

2020-08-01
用途:
夜間の防犯用
農・林・水産業

屋外用として購入、普段はタイマー式の電灯を灯していますが深夜は切れるため電気代のかからないソーラータイプにしました。とても明るく感知範囲も満足です。
説明をよく見ていなかったので雨のかかるところに設置したので少し心配です

対象商品:
70341398
2020-03-15
用途:
夜間時に
教育・研究機関

今も立派に動いてます。
ソーラーバッテリーなので、長持ちしそう。

対象商品:
70341398
2019-11-13
用途:
家の周りの照明に
運輸・通信業

2台目の購入で家周りが明るくなった。1台目も1年前に購入し今も車庫の前を防犯灯として活躍中

対象商品:
19941128
2019-07-29
用途:
野外の防犯

夜の防犯対策として、使用。人が来るとライトが点灯するので、効果があると、判断。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする