3/22より値下げ!現場を応援

EC-33B コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA 70342308 EC-33B コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA 70342308

コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70342308 品番EC-33B
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) 値下げ
31,980

ごく微量(0.12mL〜)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。

分解能
0〜199μS/cm:1μS/cm、200〜1999μS/cm:1μS/cm
、2.00〜19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0〜199.9mS/cm: 0.1mS/cm
精度(%)
±2F.S(0〜199μS/cm:1μS/cm、200〜1999μS/cm:1μS/cm
、2.00〜19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0〜199.9mS/cm: 0.1mS/cm)
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲電気伝導率:0〜199.9mS/cm (0〜19.9S/m) TDS換算:0〜9900ppm 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5〜40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目電気伝導率 精度レンジ(1)〜(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 測定方法交流2極法 温度表示0〜50℃/0.1℃ 分解能(℃)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く) 測定対象電気伝導率 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識 測定範囲(mS/cm)0〜199.9 測定原理交流2極法 電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 試料容量(mL)0.12以上 表示項目電気伝導率 表示範囲(℃)0〜50 オートパワーオフ30分 測定範囲(ppm)0〜9900 主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4〜1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番64-9332-07 主材質ABS樹脂 防水保護等級IP67(水中では使用不可) 湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
注意
※水中では使用不可です
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする