新鋭LEDを採用し、最大450lmに明るさをアップグレードした最新モデル。 レッドレンザーならではの、美しく見やすい照射面が特徴的。 しっかりと握れる定番のボディサイズで、遠方照射性に優れた37mmのフォーカスレンズを搭載。 遠近と幅広いレンジで使える汎用性は、多くのユーザーに支持されています。 あらゆるシーンに対応したパワー・ミドル・ローの三段階調光も秀逸。
単四3本使用ライトからの買い替えでしたが、1本増えるだけでこんなに明るいのか? 凄く明るくて大満足です。
大きさもちょうどよくてシンプルで使いやすいフォーカスも動かしやすくて最高です改善点としては付属のケースがきついです。ライト側を下に向けて収納できるともっと使いやすいです