AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード70343438 品番90358
参考基準価格(税別)¥1,508 販売価格(税込) ¥1,402
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディカフェラトリー」 スティック アソート 20本は、カフェの4つのメニューを詰め合わせたアソートタイプです。
【アソート内訳】濃厚ビターカフェラテ5本、濃厚ミルクカフェラテ5本、濃厚キャラメルマキアート5本、濃厚抹茶ラテ5本。
1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックタイプ。
お湯を淹れた瞬間に泡立つ、専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。
おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。
カフェで人気の4つのメニューを詰め合わせ

セット内容濃厚ビターカフェラテ5本、濃厚ミルクカフェラテ5本、濃厚キャラメルマキアート5本、濃厚抹茶ラテ5本 用途【ホット】カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160㎖注ぎ、すぐに10秒程よくかきまぜてお召し上がりください。【アイス】必ず耐熱用の容器をご使用ください。カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。氷を4〜5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。 タイプスティック 種類アソート20本 シリーズブレンディカフェラトリー アレルギー
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
賞味期限: 商品によって賞味期間は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
濃厚ビターカフェラテ、濃厚ミルクカフェラテ、濃厚キャラメルマキアート 25ヶ月
濃厚抹茶ラテ 16ヶ月
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※泡立つときに音がすることがあります。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
休憩時
卸売・小売業

アソートでどれも濃厚で大変美味しいです。リピートさせていただいてます。

対象商品:
70343438
2022-12-19
用途:
休憩時

従業員の休憩時に使用します。種類があって喜ばれます。
甘いものが多いので、微糖、もしくは無糖の物が有ればもっと良いですね

対象商品:
70343438
2022-05-05
用途:
作業の合間の休憩時間
株式会社倉橋農林 様 (農・林・水産業)

作業の合間の休憩時間に手軽に飲めて重宝しています。

対象商品:
70343438
2022-03-04
用途:
事務作業休憩中
イチローコレクション シバタ 様 (卸売・小売業)

4種のカフェに仕切される例えば仕切り板のような物があれば、それぞれが混ざることがないです。

対象商品:
55276315
2021-09-24
用途:
職場の飲用
教育・研究機関

リピーターです。注文して1〜2日で届くので助かっています。これまでは、20本入りの小さいパックを買っていましたが好評だったので、今回、味の種類も多い徳用の本商品を買ってみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする