AGF ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス 産地ブレンドアソート スティック50本

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード70343465 品番22076
参考基準価格(税別)¥1,947 販売価格(税込) ¥2,050
販売価格(税別)
1,898

4種のブラックコーヒーが楽しめる。「ちょっと贅沢な珈琲店」ブラックインボックスは、コーヒー豆を選定、季節や産地特徴によって豆の個性を引き出す焙煎と抽出にこだわり、珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめたインスタントコーヒーです。
熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけます。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 ブラックインボックス スティックブラック 産地アソート 50本は、〈コロンビア・ブレンド〉 〈ブラジル・ブレンド〉 〈モカ・ブレンド〉 〈キリマンジャロ・ブレンド〉の産地の異なる4つのこだわりの味わいが1箱でお楽しみいただけるスティックタイプのインスタントコーヒーです。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。
おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にコーヒー好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
日常でもコーヒーの手土産やプチギフトにもぴったりです。
4種の異なる産地ブレンドの味わい愉しめる、通販限定のお徳用大容量サイズ

用途
ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてよくかきまぜ、冷たくなるまで氷を入れてください。
※耐熱グラスをお使いください。
セット内容コロンビアB×10、キリマンジャロB×10、ブラジルB×15、モカB×15 種別インスタントコーヒー タイプスティックブラック 種類産地ブレンドアソート シリーズちょっと贅沢な珈琲店
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
スティック開封後はなるべく早く使用してください。
'※商品によって賞味期限は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70343465
2023-08-10
用途:
ブレイクタイム
合同会社コミニュティケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

休憩時間に頂いています。インスタントですが、味も美味しく、気に入っています

対象商品:
70343465
2022-10-30
用途:
これから気合いを入れたいとき
製造業

コ−ヒ‐が飲みたい時でも気分によって違う味が選べて飲めるのがいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする