4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 70345863 品番 J0248-1001
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。

SAE10W-40 用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA規格適合品 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
オートバイのオイル交換

ニンジャ250用に1リッター缶が使いやすくて良い。
メーカー指定オイル

対象商品:
70345863
2024-10-18
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

klx125に10年以上このオイルを使ってますが、問題もなく動いている

対象商品:
70345863
2022-10-27
用途:
オイル交換

Kawasaki純正品質のオイルで安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
70345863
2022-06-16
用途:
オイル交換
卸売・小売業

品質が良く気に入って使っています。時期がきたらまた購入するつもりです。

対象商品:
70345863
2022-02-11
用途:
バイクメンテナンス時
運輸・通信業

Kawasaki バイクのOIL交換用に購入しました、純正なので安心

対象商品:
35446573
2021-07-02
用途:
当然ですがバイクのオイル交換
建設業・工事業

純正オイルですから間違いないでしょう。
今見たらカワサキのエンジンオイル類が軒並み取扱終了になってるけど再販を望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
35446582
2021-01-16
用途:
カワサキ1100ccのオイル交換用です
農・林・水産業

はや28年乗り続けたバイクですが、いたわるにはやはり安心できる純正ブランドです。
気持ちもう少し廉価でしたら頻繁に交換できますが、チョット値が張るのが悩みです。

対象商品:
35446573
2020-07-27
用途:
バイクのセルフオイル交換に。
サービス業

以前は、二輪専門店やネットで注文していましたが、今回からモノタロウで注文しました。驚いたのは商品性能ではなく「モノタロウの梱包」です。他のネット注文の品では、数多ある商品と同様にありきたりな梱包材で送られ傷みはありませんが重い物なので「缶の凹み」等はあります。なので殆ど店頭の品物を購入していますが、こちらはこちらで、ほこりを被っていたりします。モノタロウの梱包はクッション材は勿論、商品に傷や汚れは一切なし。また配達員の方が必ず両手で手渡ししてきます。丁寧な扱いで安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする