XJC-Y010(W) コードレスクリーナーY010 プラスマイナスゼロ 70351770 XJC-Y010(W) コードレスクリーナーY010 プラスマイナスゼロ 70351770 XJC-Y010(W) コードレスクリーナーY010 プラスマイナスゼロ 70351770 XJC-Y010(W) コードレスクリーナーY010 プラスマイナスゼロ 70351770

コードレスクリーナーY010

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70351770 品番 XJC-Y010(W)
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コードがないからとても楽です。思い立った時に片手でさっと使えます。吸引力、連続時間、そしてデザイン性。Y010はあなたのお気に入りになるはずです。iF デザイン賞2015最高位受賞。iFデザイン賞はドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ国際的に権威のあるデザイン賞のひとつで、2015年は4500品目を超える出品がありました。Y010は最高位の「金賞」を受賞しました。2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。

付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド) 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1.3、ハンディユニット:1.0 ホワイト 容量(L)【ダスト ボックス】0.6 消費電力(W)ハイパワー90 電源【ACアダプター】AC100V (50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:995×200×139 / ハンディユニット:421×114×139 充電時間6時間 連続起動時間(分)ハイパワー 11 / 強25 / 標準 57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする