付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1)
材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド)
質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1.3、ハンディユニット:1.0
色ブルー
容量(L)【ダスト ボックス】0.6
消費電力(W)ハイパワー90
電源【ACアダプター】AC100V (50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:995×200×139 / ハンディユニット:421×114×139
充電時間6時間
連続起動時間(分)ハイパワー 11 / 強25 / 標準 57