付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)
材質本体:ABS
質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1、ハンディユニット:0.6
色ブラウングレー
スイッチどのモードからも長押しで停止可能
電源AC100V (50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:875×200×101 / ハンディユニット:313×70×101
連続使用時間ハイパワー12分、強15分、標準20分
充電時間3.5時間
ダストボックス容量(L)0.2
吸引力(W)【ハイパワー】27