電流クランププローブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70352059 品番96064
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Φ40mm AC500A、 負荷電流測定用

測定範囲AC0〜500Arms(707Apeak) ケーブル長(m)3 出力電圧AC0〜500mVrms(1mV/A) 出力端子MINI DIN 6PIN 測定可能導体径(Φmm)最大40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする