電流クランププローブ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70352068 品番96065
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

最大約110mm AC1000A
フレキシブルタイプ負荷電流 測定用

測定範囲AC0〜1000Arms(1850Apeak) ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2.7、回路ボックスと出力端子間:約0.2 出力電圧AC0〜500mVrms (0.5mV/A) 出力端子MINI DIN 6PIN 測定可能導体径(Φmm)最大110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする