電流クランププローブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70352077 品番96066
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

最大約150mm AC3000A 3CH負荷 電流測定用

測定範囲300Aレンジ:30〜300Arms(424Apeak) 1000Aレンジ:100〜1000Arms(1414Apeak) 3000Aレンジ:300〜3000Arms(4243Apeak) ケーブル長(m)クランプセンサと回路ボックス間:約2、回路ボックスと出力端子間:約1 出力電圧300Aレンジ:AC0〜500mVrms(1.67mV/A)、1000Aレンジ:AC0〜500mVrms(0.5mV/A)、3000Aレンジ:AC0〜500mVrms(0.167mV/A) 出力端子MINI DIN 6PIN 測定可能導体径(Φmm)最大150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする