電流クランププローブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70352086 品番96095
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小形軽量により持ち運びやすく、混み入った配線で威力を発揮するΦ12mm 口径。DMMと組み合せることにより、DMMでは測定できない電流でも測定、表示が可能となります。TY500シリーズとの組合せの場合は最大60Aまで直読できます。(センサモード使用時)

電源単4形アルカリ電池×2本/電源警告:2.2V±0.2VになるとLED点滅/1.9V±0.2Vになると電源OFF 出力電圧出力:AC10mV/A (AC 1〜1300mVrms)/出力:DC10mV/A (DC 0〜±1800mV) 測定電流AC 0.1〜130A/DC 0〜±180A 測定可能導体径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする