※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4P
注文コード
70352680
品番
VTXL-2/3BL-4P
参考基準価格(税別)
¥859
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
230
種類から選べます
他の種類を見る
材質
絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0
形状
1段
全長
【端子台】20.8
色
青
極数
4P
取付ピッチ
50
全長L(mm)
【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)
定格絶縁電圧(V)
AC DC500
温度上昇
導電金具の温度上昇値35℃以下
準拠規格
JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
定格インパルス耐電圧(kV)
6〜8
周囲温度(℃)
-25〜+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45〜85%
結線方式
スプリングロック
レール長さ(mm)
60
絶縁抵抗
各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
構成部品
【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3
耐電圧(V/min)
【商用周波】3000
電線むき長さ(mm)
10〜11