※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数13P 注文コード70352768 品番VTXL-2/3BL-13P
参考基準価格(税別)¥2,008 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は極数など230種類から選べます 他の種類を見る
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状1段 全長【端子台】58.6 極数13P 取付ピッチ90 全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4) 定格絶縁電圧(V)AC DC500 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 定格インパルス耐電圧(kV)6〜8 周囲温度(℃)-25〜+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45〜85% 結線方式スプリングロック レール長さ(mm)100 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 耐電圧(V/min)【商用周波】3000 電線むき長さ(mm)10〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする