ボンフォーム
ファンシー スヌーピーネイチャー シートベルトパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ブラック
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70353047
品番
7242-16GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
お出かけしたくなる!汚れに強い素材を使用したスヌーピーの新シリーズ
スヌーピーで車内をかわいく演出
シートベルトでの擦れを軽減
シートベルト対応幅最大5.2cm
色
ブラック
材質(本体)
【表地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング【裏地】ポリエステル
質量(g)
40
注意
※本品は事故時の安全を保証するものではありません。
※運転に支障をきたす場合はご使用を中止してください。
※本品の面ファスナーにより衣服やシート本体を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。