CC002545-001 ビンテージ エッグパン グリーンシェフ 70354000

ビンテージ エッグパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70354000品番CC002545-001
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ブラックカラーの本体と木目調ハンドルが映える味わい深いデザインのビンテージシリーズエッグパン。
フッ素樹脂を一切使用しない安心安全な「セラミック・コーティング」を用いています。
「セラミック・コーティング」は、主に砂と同じ成分の原料から作られているので、人体や環境に影響を及ぼす化学物質を含んでいません。この表面のコーティング効果でこびりつきにくく、お手入れも簡単なのが特徴です。
約450℃の耐熱温度があるので、耐久性にも優れています。セラミックは元々熱伝導性が高く、さらに鉱物の中でも熱伝導率が高いダイヤモンドをちりばめているので省エネ調理が可能です。
本体はこびりつきにくく、お手入れも簡単です。
ハンドルは握りやすい形状で、毎日のお料理を楽しくします。

仕様100VIH、200VIH、食器洗浄乾燥機使用可材質本体:アルミニウム合金、表面加工(内面・外面):セラミックコーティング、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)361×146×79ブラウニーブラック質量(g)550深さ(mm)37耐熱温度(℃)(ハンドル)140
注意
※オーブン使用不可です。
※食器洗浄乾燥機もご使用いただけますがコーティングを長持ちさせるために、手洗いをおすすめします。
※食材等が焦げ付くとノンスティックコーティングの劣化が早くなりますので強火での調理はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする