TOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 70354140 品番 0.45L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

エンジンは出荷時にオイルを抜いていますので、別途エンジンオイルが必要です。

用途4ストローク用のトーハツ純正オイルです。 容量(L)0.45 危険物の類別非危険物 APISL SAE10W-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
様々な用途
ウインテック-N株式会社 様 (卸売・小売業)

何度も購入していますが、様々な用途に使っていますが、良好で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする