オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ギアオイルホース 透明 注文コード70355830 品番4695801
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ホースの根本に、本体装着用のプラグ(茶色)がついています。

用途メーカー品番:46958 オイルチェンジャー用 仕様ギアオイルホース 材質ポリウレタン・スチール 寸法(mm)Φ3/8″×400 透明 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする