オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ナイロンホース 注文コード70355839 品番4695802
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ホースの根本に、本体装着用のプラグ(茶色)がついています。

用途メーカー品番:46958 オイルチェンジャー用 仕様ナイロンホース 材質ナイロン 寸法(mm)Φ内4×Φ外6×750 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする