SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の オイル機器
SIGNET(シグネット)の オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルチェンジャー(46958)用 ホース ・チューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
オイルサクションチューブ
色
青
注文コード
70355848
品番
4695804
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホースの根本に、本体装着用のプラグ(茶色)がついています。
用途
メーカー品番:46958 オイルチェンジャー用
仕様
オイルサクションチューブ
材質
ポリウレタン・スチール
寸法(mm)
Φ内4×Φ外6×760
色
青
危険物の類別
非危険物