商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
型式PS-25型
質量(kg)1.8
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5〜180(温水の場合100以下)
寸法L(mm)80
寸法H(mm)135
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
定格電流(A)AC100:0.3、AC200:0.15
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
寸法G(mm)18
ハンドル形状なし
起動電流(A)AC100:0.9/AC200:0.45
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5〜60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05〜1.0MPa時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0〜1.0
流体粘度(cSt)20以下
Cv値7.5
ポート径(Φmm)23