※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D)(mm)540×140 サイズ 注文コード70357589 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は寸法・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 本体高さ(mm)145 寸法(幅W×奥行D)(mm)540×140 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 サイズ ガス消費量(kcaL/h)4680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
町内お祭り用
Jデザイン事務所 様

町内お祭り用(みたらし)に購入したがみたらし団子の長さが10mmほど長く工夫ををして焼いた。長さが180mmのコンロが欲しかったが欠品中出荷時期未定でしたので仕方なく購入。串焼き、網焼きにはよかった。もっと詳細を調べればよかったが出荷時期未定ではしょうがない・・・

対象商品:
40572194
2025-11-07
用途:
串焼き
飲食業

とても火力も強く美味しく焼けて満足してます。
奥行きがもう少しあればなおいいと思います。

対象商品:
40572228
2024-02-21
用途:
だんごを焼くのに使用してます。
手づくりだんごみやび 様 (飲食業)

商売を始めて初めて購入したので、他の焼き機を知りませんがガスでの火力調整は分かりますが、エアー調整がイマイチ分かりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする