- [冷蔵]極小粒カップ3 たれ・からし付 30g×3P おかめ納豆 70357606 - [冷蔵]極小粒カップ3 たれ・からし付 30g×3P おかめ納豆 70357606

[冷蔵]極小粒カップ3 たれ・からし付 30g×3P

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(90g×10個) 注文コード 70357606 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

1カップ30g、トレーでは多いと感じるお客様に最適な少容量納豆です。手にピッタリおさまり、燃やせる紙カップを使用しています。どの世帯でも使いやすい3個入り。添付品の「納豆のたれ」は納豆のうまみに良く合う、旨みと塩味をきかせたしっかりとした味わいです。【特徴】1カップ30g、トレーでは多いと感じるお客様に最適な少容量納豆です。手にピッタリおさまり、燃やせる紙カップを使用しています。どの世帯でも使いやすい3個入り。添付品の「納豆のたれ」は納豆のうまみに良く合う、旨みと塩味をきかせたしっかりとした味わいです。【添付品】添付品の「納豆のたれ」は納豆のうまみに良く合う、旨みと塩味をきかせたしっかりとした味わいです。【容器】1カップ30g、トレーでは多いと感じるお客様に最適な少容量納豆です。手にピッタリおさまり、燃やせる紙カップを使用しています。どの世帯でも使いやすい3個入り。

用途【賞味期限:発送時点で6日以上】賞味期限内にお召し上がりください
注意
※要冷蔵(10℃以下)【賞味期限:発送時点で6日以上】賞味期限内にお召し上がりください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする