※サムネイル

昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) ウェイブ 注文コード70358429 品番幅100×丈203cm 2枚組
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

UVカット90%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。
サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

ウェイブ 用途ご家庭、事務所、オフィスに 寸法(cm)幅100×丈203 2枚組
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70380398
2025-11-02
用途:
今までカーテンがなかった場所に取り取り付けた
サービス業

FIX窓にライリーのレースカーテンをつけた。昼間は。カーテンを閉めても明るく都合が良い。昼、夜ともに外から部屋の中が見えにくく、こんなレースのカーテンを探していた。

対象商品:
70380127
2025-08-06
用途:
マンションの部屋のカーテンに使っています。
不動産業

ちょっと縫製が雑に感じました。
外の景色が良くないので、昼夜見えにくいと言うので、その点では喜んでいます。

対象商品:
70380477
2023-03-12
用途:
古くなり破れたカーテンと交換
その他業種

お日さんまるあたり。UV加工はひっすです。
あとはさいごまで持ちそうです

1人が参考にしています
対象商品:
70380355
2022-04-22
用途:
部屋用
不動産業

サイズもピタリで外からも見えにくいです。レールに取付けるフックもカーテンについていてすぐに取付できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする