※サムネイル
UVカット90%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。 サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
FIX窓にライリーのレースカーテンをつけた。昼間は。カーテンを閉めても明るく都合が良い。昼、夜ともに外から部屋の中が見えにくく、こんなレースのカーテンを探していた。
ちょっと縫製が雑に感じました。外の景色が良くないので、昼夜見えにくいと言うので、その点では喜んでいます。
お日さんまるあたり。UV加工はひっすです。あとはさいごまで持ちそうです
サイズもピタリで外からも見えにくいです。レールに取付けるフックもカーテンについていてすぐに取付できました。