088260 デッサン額 HVM トレード 70360606 088260 デッサン額 HVM トレード 70360606 088260 デッサン額 HVM トレード 70360606 088260 デッサン額 HVM トレード 70360606

デッサン額 HVM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB5 アースグリーン 注文コード70360606 品番088260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など184種類から選べます 他の種類を見る

内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。

外寸(幅W×高さH)(mm)216×291 適合寸法(mm)W182×H257 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)166×241 フレーム幅(mm)25 取付け方法背面 トンボ式 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)1 アースグリーン サイズB5 使用場所屋内用 用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする