N-HPSL‐1 【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 グリーンクロス 70363144 N-HPSL‐1 【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 グリーンクロス 70363144 N-HPSL‐1 【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 グリーンクロス 70363144 N-HPSL‐1 【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板 グリーンクロス 70363144

【名入れ】社名入り ハーフ275 プリズム反射蓄光SL立看板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70363144 品番 N-HPSL‐1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
※WEB注文限定

用途工事・建築現場用立看板として。 材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射 質量(kg)4 文字内容徐行 取付方式地面設置 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25 NETIS番号QS-170008-VE サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※会社ロゴを入れる場合はイラストレーターデータ入稿が必要です。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※通常納期はレイアウト確定後、3日以内の出荷になります。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする