曜日別特売
N-4HSL-9 【名入れ】社名入り 4ヶ国語 ハーフ275 SL看板 無反射 グリーンクロス 70363354

 

N-4HSL-9 【名入れ】社名入り 4ヶ国語 ハーフ275 SL看板 無反射 グリーンクロス 70363354
N-4HSL-9 【名入れ】社名入り 4ヶ国語 ハーフ275 SL看板 無反射 グリーンクロス 70363354

【名入れ】社名入り 4ヶ国語 ハーフ275 SL看板 無反射

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
文字内容50m先工事中
50m先工事中
全面通行止
通行止
車両通行止
一時停止
徐行
片側交互通行
この先工事中
m先工事中
100m先工事中
段差あり
車線減右矢印
車線減左矢印
幅員減少
お願い
立入禁止
停止位置
工事区間始
工事区間終
まわり道
歩行者通路
通り抜け
車両出入口
右折禁止
左折禁止
右に
左に
右折工事中
左折工事中
路肩注意
内容量1台注文コード70363354品番N-4HSL-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国標示で海外からの観光客にも対応します。
※WEB注文限定

用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール板面:スチール印刷面:白無地文字内容50m先工事中寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25質量(kg)4取付方式地面設置サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※会社ロゴを入れる場合はイラストレーターデータ入稿が必要です。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※通常納期はレイアウト確定後、3日以内の出荷になります。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする