ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー4個パック 中辛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(680g×16個) 注文コード70365463 品番-
参考基準価格(税別)¥10,544 販売価格(税込) ¥10,798
販売価格(税別)
9,998

お得な4個パック仕様の本格欧風カレーです。
牛肉と香味野菜をじっくり煮込んだビーフブイヨンと、じっくり炒めたソテー・ド・オニオンの旨み。
生クリームで仕上げたコク深い味わいです。
電子レンジ調理対応。

原材料
小麦粉(国内製造)、ソテー・ド・オニオン、牛肉、牛脂豚脂混合油脂、砂糖、オニオンエキス、食塩、カレー粉、ビーフエキス、トマトペースト、牛脂、ウスターソース、生クリーム、にんにく、香辛料、酵母エキスパウダー、チャツネ/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む)
殺菌方法:気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌
種類レトルト食品 アレルギー小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉 栄養成分エネルギー 99kcal、水分80.2g、たんぱく質 2.0g、脂質 5.1g、炭水化物 11.0g、灰分 1.7g、ナトリウム 670g、食塩相当量 1.7g、食物繊維総量 1.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする