スープはるさめ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(22g×6個) 注文コード 70365515 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,092 販売価格(税込) ¥1,057
販売価格(税別)
979
種別ワンタン 種類カップ麺 保存方法常温 カロリー(kcal)78 原材料春雨(中国製造(でん粉、醸造酢))、かやく(ワンタン、卵、ねぎ)、スープ(食塩、ごま、粉末しょうゆ、チキン調味料、オニオンパウダー、たん白加水分解物、砂糖、香辛料、チキンパウダー、香味調味料、全卵粉)/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、酸味料、カロチノイド色素、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
昼食
有限会社エヌサービス 様 (運輸・通信業)

湯をかけて、すぐに食べれます。
寒い日に特に美味しく頂きました

対象商品:
73662217
2024-07-03
用途:
親族の飲食用
サービス業

特売されていたので4箱購入しました。親族に好評で、すぐにもらわれていきました。

対象商品:
60886544
2024-06-28
用途:
おなかが空いたときに食べます。
その他業種

熱湯を注ぐだけでいとも簡単に美味しくおなかを満たせる食料となります。おそらく健康面でもネガティブの少ないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする