SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車メンテナンスツール
SHIMANO(シマノ)の クランク・ボトムブラケット関連工具
BB-MT801 ボトムブラケット ホローテックII
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
スモールパーツ:スペーサー2.5×3
注文コード
70369016
品番
IBBMT801B
参考基準価格(税別)
¥3,104
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
SHIMANO ボトムブラケット BB-MT801 ホローテック II 68 / 73 (BSA) mm
幅(mm)
シェル:68 / 73 (BSA)
寸法(mm)
スモールパーツ:スペーサー2.5×3
タイプ
N/A
軸長(mm)
-