エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの 補修用テープ
防水補修テープ(多用途)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70371186
品番
EA944MT-178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
用途
アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに
材質
基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.17
色
黒
長さ(m)
25
芯径(mm)
内芯:76