画像準備中

軸付フラップホイール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70373119 品番EA818E-174A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850

平面や湾曲面の研削や磨きに最適。表面の粗研磨と材料除去を終えた後の仕上げ磨きとして使用すると効果的。細目仕上げ加工用。

軸径(Φmm)3.2 高さ(mm)9.5 軸長(mm)35 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする