エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの シューズブラシ
靴用ブラシ(豚毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70374117
品番
EA928AJ-59A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
豚毛ブラシは毛の腰がしっかりしており、靴クリームを塗った後のブラッシングに最適です。
材質
毛:豚毛 台座部:木(槐(エンジュ)の木でできています。)
毛丈(mm)
18
サイズ(mm)
145×56×35
繰り返し・詰め替え
対応